白熱電球 10wのおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
1,742件の「白熱電球 10w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白熱電球 100w」、「100v 60w 電球」、「電球 100v 10w」などの商品も取り扱っております。
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機ランキング1位
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サイン球 10W ELPAランキング2位
装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)83定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)45
1個
439税込483
翌々日出荷

シリカホワイト電球 モノタロウランキング3位
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング4位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ
口金E26電球の種類シリカ電球ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長寿命シリカ電球 ELPAランキング5位
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100ホワイト
1個ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
1個
104税込114
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9消費電力(W)10外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷

装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)83バルブ径(Φmm)45
1個
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26色温度(K)約2800光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球
1個ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)72定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)50
1個
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)72質量(g)14外径D(Φmm)50定格寿命(時間)2000電球形状ベビーボール電球
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ10W口金
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適消費電力(W)10口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)58質量(g)9外径(Φmm)35定格寿命(時間)1500ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷

看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
1個
189税込208
当日出荷

サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)83消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)45
1個
349税込384
翌々日出荷

径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W)7長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
1個ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)